※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SRBF-40A 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690423 10SRBF-40A 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690423

10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37690423 品番 10SRBF-40A
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 材質(本体)FCD-S 形状ストレート 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法L(mm)165 寸法H(mm)118 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)16 寸法D(mm)140 寸法C(mm)105 接続方式管フランジ 材質(ボール)403SS 寸法d(Φmm)40 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 寸法h(mm)19 材質(カバー)FCD-S ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1.2(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)403SS 材質(ヒンジピン)403SS 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 面間寸法(mm)165 クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37690423
2018-02-05
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

業者に交換を依頼すると商品も高く工賃も含めるとモノタロウで購入する倍以上するので自分で安く交換出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする