※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20SLBO 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ) 37690651 20SLBO 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ) 37690651

20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 注文コード37690651 品番20SLBO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129,000
この商品は呼び径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力20K 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 形状ストレート 寸法L(mm)283 寸法H(mm)520 ねじ径M20 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)22 寸法D(mm)200 寸法C(mm)160 寸法D1(mm)250 寸法l(mm)91 寸法d(Φmm)80 寸法h(mm)23 寸法g(mm)132 ボルト穴数8 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス20K バルブ種類ゲートバルブ 管フランジの呼び80A(3B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37690651 20SLBO 75953202 20SLBO-80A 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ) 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする