※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
注文コード
37690667
品番
20SLBO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥174,000
この商品は
呼び径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
20K
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
形状
ストレート
寸法L(mm)
305
寸法H(mm)
595
ねじ径
M20
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
24
寸法D(mm)
225
寸法C(mm)
185
寸法D1(mm)
250
寸法l(mm)
110
寸法d(Φmm)
100
寸法h(mm)
23
寸法g(mm)
160
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
20K
バルブ種類
ゲートバルブ
管フランジの呼び
100A(4B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37690667
20SLBO
75953211
20SLBO-100A
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
注文コードが変更になりました