※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690791
品番
20SNB-25A
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
20K
接続方式
管フランジ
材質(本体)
FCD-S
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
形状
ストレート
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
68
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
90
寸法d(Φmm)
25
材質(キャップ)
SCS1
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
67
ボルト穴数
4
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A+ハードフェーシング
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材