20SOB 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 37690825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20SOB 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 37690825 20SOB 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 37690825

20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード37690825 品番20SOB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力20K 形状ストレート 種類チャッキバルブ 寸法L(mm)267 寸法H(mm)135 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)18 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)50 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 寸法g(mm)96 ボルト穴数8 ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)軟鋼 材質(ジスク)SUS403 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K 管フランジの呼び50A(2B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37690825 20SOB 75953306 20SOB-50A 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする