※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJB-20A 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ) 37691236 UJB-20A 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ) 37691236

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691236 品番 UJB-20A
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)〜120/150/180 寸法L(mm)95 寸法H(mm)114 ねじ径M12 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 寸法t(mm)10 寸法D(mm)70 寸法C(mm)75 接続方式管フランジ 寸法l(mm)7 材質(ボール)304SS/SCS13A 寸法d(Φmm)20 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 寸法h(mm)15 材質(カバー)SCS13A ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)304SS/SCS13A 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする