※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691394
品番
10UMAT-40A
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
284
ねじ径
M16
適合規格
JV8-1適合、水道施設浸出性能適合
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
47
材質(ボール)
SCS13A
寸法d(Φmm)
40
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
81
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
セラミック入PTFE
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFEカップアンドコーン
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材