※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UOAT-65A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 37691516 10UOAT-65A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 37691516

10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 注文コード37691516 品番10UOAT-65A
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)216 寸法H(mm)134 ねじ径M16 寸法t(mm)18 寸法D(mm)175 寸法C(mm)140 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)65 寸法h(mm)19 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)116 ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)セラミック入PTFE 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする