※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UOAT-80A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 37691525 10UOAT-80A 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ) 37691525

10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード37691525 品番10UOAT-80A
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)241 寸法H(mm)148 ねじ径M16 寸法t(mm)18 寸法D(mm)185 寸法C(mm)150 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)80 寸法h(mm)19 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)126 ボルト穴数8 ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)セラミック入PTFE 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする