※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20UPA-15A 20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691744 20UPA-15A 20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691744

20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691744 品番 20UPA-15A
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力20K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)152 寸法H(mm)184 ねじ径M12 寸法t(mm)14 寸法D(mm)95 寸法C(mm)70 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)100 寸法l(mm)9 寸法d(Φmm)15 寸法h(mm)15 寸法g(mm)51 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)1 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス20K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする