※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691753
品番
20UPA-20A
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
182
ねじ径
M12
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
75
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
100
寸法l(mm)
10
寸法d(Φmm)
20
寸法h(mm)
15
寸法g(mm)
56
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
20K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材