※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20UPA-40A 20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691771 20UPA-40A 20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691771

20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691771 品番 20UPA-40A
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力20K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)229 寸法H(mm)234 ねじ径M16 寸法t(mm)18 寸法D(mm)140 寸法C(mm)105 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)160 寸法l(mm)16 寸法d(Φmm)40 寸法h(mm)19 寸法g(mm)81 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス20K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする