※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20UPA-50A 20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691787 20UPA-50A 20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691787

20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691787 品番 20UPA-50A
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力20K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)267 寸法H(mm)286 ねじ径M16 寸法t(mm)18 寸法D(mm)155 寸法C(mm)122 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)180 寸法l(mm)21 寸法d(Φmm)50 寸法h(mm)19 寸法g(mm)96 ボルト穴数8 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス20K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする