※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691875
品番
10UMK-100A
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
530
ねじ径
M16
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
210
寸法C(mm)
175
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
225
寸法l(mm)
110
寸法d(Φmm)
100
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
151
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材