※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691893
品番
10UMK-150A
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
270
寸法H(mm)
733
ねじ径
M20
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
280
寸法C(mm)
240
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
250
寸法l(mm)
162
寸法d(Φmm)
150
寸法h(mm)
23
寸法g(mm)
212
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材