ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37692085 品番 10UTBM-200A
参考基準価格(税別)¥1,621,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 形状ストレート 質量(kg)105 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)450 寸法H(mm)355 ねじ径M20 寸法t(mm)22 方式フローティング 寸法D(mm)330 寸法C(mm)290 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)1500 材質(ボール)SCS14A/SUS316 寸法d(Φmm)200 材質(キャップ)SCS14A 寸法h(mm)23 寸法g(mm)262 ボルト穴数12 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SGP 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする