※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692286
品番
10UTB2L-65A
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
質量(kg)
27
材質(本体)
SUS13A
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
155
ねじ径
M16
寸法L1(mm)
125
寸法t(mm)
18
方式
フローティング、三方二面シート、Lポート
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
140
接続方式
フランジ形
寸法D1(mm)
400
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
65
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
116
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材