呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
材質(本体)SCS14A
寸法L(mm)84
寸法H(mm)65
寸法L1(mm)42
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)130
材質(ボール)SUS316
寸法d(Φmm)14
寸法d2(mm)Rc3/4
材質(キャップ)SCS14A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
寸法S1(mm)35
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ