800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37692487 品番 UTH4LM-50A
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)150 寸法H(mm)101 寸法L1(mm)75 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)230 材質(ボール)SCS14A 寸法d(Φmm)38 寸法d2(mm)Rc2 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 寸法S1(mm)73 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする