※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692523
品番
UTH4TM-32A
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
114
寸法H(mm)
79.5
寸法L1(mm)
57
方式
フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
150
材質(ボール)
SUS316
寸法d(Φmm)
25
寸法d2(mm)
Rc11/4
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
寸法S1(mm)
53
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材