※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692557
品番
20UTDZ-15A
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
SUS13A
形状
ストレート
質量(kg)
3
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
108
ねじ径
M12
寸法A(mm)
9
寸法t(mm)
14.3
寸法F(mm)
36
方式
フローティング
寸法D(mm)
95
フランジタイプ
F03
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
70
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
130
寸法T(mm)
1
材質(ボール)
SUS304/SCS13A
寸法d(Φmm)
14
材質(キャップ)
SCS13A
寸法G(mm)
9
寸法K(mm)
22
寸法h(mm)
15
寸法U(mm)
M5
寸法g(mm)
51
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
20K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材