※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692575
品番
20UTDZ-25A
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
SUS13A
形状
ストレート
質量(kg)
6.7
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
124
ねじ径
M16
寸法A(mm)
14
寸法t(mm)
17.5
寸法F(mm)
50
方式
フローティング
寸法D(mm)
125
フランジタイプ
F05
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
90
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
160
寸法T(mm)
1.5
材質(ボール)
SUS304/SCS13A
寸法d(Φmm)
24
材質(キャップ)
SCS13A
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
30
寸法h(mm)
19
寸法U(mm)
M6
寸法g(mm)
67
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
20K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材