※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10DJU-100A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692837 10DJU-100A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692837

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37692837 品番 10DJU-100A
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 材質(本体)FCD450-10+NBR 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)EPDM:-20〜120,NBR:0〜70 寸法L(mm)52 寸法H(mm)227 適合規格JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.98(0〜70℃) 寸法D(mm)180 寸法C(mm)175 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 寸法d(Φmm)100 寸法H1(mm)183 寸法H2(mm)101 最高許容圧力(MPa)0.98(0〜70℃) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 材質(ステムベアリング)POM・グラスファイバー入PTFE バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
工場メンテナンス

特殊なものでなかなか売ってないのでモノタロウにあり大変たすかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする