※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10DJU-150A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692925 G-10DJU-150A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692925

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37692925 品番 G-10DJU-150A
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力5K/10K 材質(本体)FCD450-10 質量(kg)8.5 使用温度範囲(℃)EPDM:-20〜120,NBR:0〜70 寸法L(mm)56 寸法H(mm)286 適合規格公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品 寸法L1(mm)150 最高使用圧力(MPa)0.98(0〜70℃)10DJ(10K)、0.49(0〜70℃)5DJ(5K) 寸法F(mm)40 寸法D(mm)110 寸法E(mm)36 寸法B(mm)150 寸法C(mm)240 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 寸法d(Φmm)150 寸法H1(mm)223 寸法H2(mm)139 最高許容圧力(MPa)0.98(0〜70℃)10DJ(10K)、0.49(0〜70℃)5DJ(5K) ハンドル形状横形ギア 寸法H3(mm)24 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 クラス5K/10K 接続形状ウエハ:JIS 10K ギアユニット型式NO.1 バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする