※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692934
品番
G-10DJU-200A
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
呼び圧力
5K/10K
材質(本体)
FCD450-10
質量(kg)
14
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20〜120,NBR:0〜70
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
325
適合規格
公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品
寸法L1(mm)
180
最高使用圧力(MPa)
0.98(0〜70℃)10DJ(10K)、0.49(0〜70℃)5DJ(5K)
寸法F(mm)
63
寸法D(mm)
170
寸法E(mm)
51
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
290
接続方式
ウエハー
材質(シート)
NBR
寸法d(Φmm)
197
寸法H1(mm)
248
寸法H2(mm)
169
最高許容圧力(MPa)
0.98(0〜70℃)10DJ(10K)、0.49(0〜70℃)5DJ(5K)
ハンドル形状
横形ギア
寸法H3(mm)
32
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
FCD450-10
クラス
5K/10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
ギアユニット型式
NO.2
バルブ種類
バタフライバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材