※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質(本体)
SCS13A
材質(シート)
PTFE
材質(ジスク)
SCS13A+Crめっき
材質(ステム)
SUS304N2
材質(ボディ)
SCS13A
注文コード
37693083
品番
GL-10UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥216,000
この商品は
呼び径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
材質(本体)
SCS13A
形状
その他
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
-29〜+160(流体の凍結なきこと)
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
283
寸法L1(mm)
204
最高使用圧力(MPa)
1.37[10]
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
213
寸法E(mm)
42
寸法C(mm)
240
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
200
材質(シート)
PTFE
寸法d(Φmm)
148
寸法H1(mm)
225
寸法H2(mm)
126
ハンドル形状
ギヤー式
寸法H3(mm)
28
材質(ジスク)
SCS13A+Crめっき
材質(ステム)
SUS304N2
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
ギアユニット型式
NO.2
バルブ種類
バタフライバルブ
パイプの呼び
150A(6B)
注意
※配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
ガスケットの種類:非石綿ジョイントシートガスケット、強化充填材入PTFEシートガスケット(PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。)
ガスケットの寸法:JIS B2238規格品、ASME B16.21規格品(ただし、ガスケットの厚みは3mm以上)
※スタブエンド(ラップジョイント・管端つば出しステンレス鋼管継手)およびJIS 5Kの大平面座フランジ(RFフランジ)には使用できません。
※JIS 10K・ASMEクラス150の大平面座(RF)フランジを使用する場合は、芯出しを十分行ってください。
※UBシリーズは、流れ方向が限定されます。配管の際は、ボデーに表示してある矢印が「バルブ閉時の高圧側からバルブ閉時の低圧側」の向きとなるように取付けてください。(矢印はボデーの駆動部合せ面の側面上部に表示してあります。)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37693083
GL-10UB
75954392
GL-10UB-150A
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
229,800
税込
¥
252,780
注文コードが変更になりました