KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693144
品番
FV-50A
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
175型
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
0〜70
寸法L(mm)
82
寸法H(mm)
70
最高使用圧力(MPa)
1.21(0〜70℃)
寸法S(mm)
68
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
110
寸法d2(mm)
Rc2
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SUS304+W-NBR
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
クラス
175
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材