※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693171
品番
UV-25A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
レバー操作式。
用途
液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。
各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
175型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
0〜70
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
1.21(0〜70℃)
寸法S(mm)
38
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
85
寸法d2(mm)
Rc1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SUS304+W-NBR
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
クラス
175
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材