※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693214
品番
(F)16SF-40A
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
16K
用途
乾式配管、湿式配管
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
75
最高使用圧力(MPa)
2.2
寸法S(mm)
60
接続方式
ねじ込み形
寸法l(mm)
12
寸法d2(mm)
Rc11/2
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403
クラス
16K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材