※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)16SF-50A 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ) KITZ(キッツ) 37693223 (F)16SF-50A 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ) KITZ(キッツ) 37693223

16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37693223 品番 (F)16SF-50A
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

消防認定品

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力16K 用途乾式配管、湿式配管 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)145 寸法H(mm)87 最高使用圧力(MPa)2.2 寸法S(mm)78 接続方式ねじ込み形 寸法l(mm)15 寸法d2(mm)Rc2 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 クラス16K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする