※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693241
品番
(F)16SMBO-100A
参考基準価格(税別)
¥233,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
16K
接続方式
管フランジ
用途
乾式配管、湿式配管
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
229
寸法H(mm)
566
ねじ径
M20
最高使用圧力(MPa)
2.2
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
225
寸法C(mm)
185
寸法D1(mm)
250
寸法l(mm)
113
寸法d(Φmm)
100
寸法h(mm)
23
寸法g(mm)
160
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
16K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材