※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693336
品番
(F)Z-40A
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
用途
湿式配管
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
65
寸法L1(mm)
46
最高使用圧力(MPa)
1
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
150
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
寸法d(Φmm)
40
寸法d2(mm)
Rc1-1/2
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
55
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材