※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)Z-50A 10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ KITZ(キッツ) 37693345 (F)Z-50A 10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ KITZ(キッツ) 37693345

10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37693345 品番 (F)Z-50A
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途湿式配管 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)109 寸法H(mm)72 寸法L1(mm)55 最高使用圧力(MPa)1 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)150 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法d(Φmm)50 寸法d2(mm)Rc2 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 寸法S1(mm)68 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37693336
2016-06-09
用途:
タンク車(1000L)の部品
茨木高原カンツリー倶楽部 様

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする