※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693397
品番
(F)20SWZ-65A
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S+NBRシート
用途
湿式配管
付属品
配管用ボルトナット
形状
その他
質量(kg)
3
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
2.8
寸法D(mm)
121
寸法E(mm)
32
寸法C(mm)
140
寸法D1(mm)
70
接続
ウエハー
寸法d(Φmm)
77
寸法d1(mm)
77
寸法R(mm)
37
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
CAC406 グラスファイバー入(バイパス弁)
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(パッキン)
非石綿
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材