※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693406
品番
(F)20SWZ-80A
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S+NBRシート
用途
湿式配管
付属品
配管用ボルトナット
形状
その他
質量(kg)
4
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
156
最高使用圧力(MPa)
2.8
寸法D(mm)
137
寸法E(mm)
36
寸法C(mm)
160
寸法D1(mm)
70
接続
ウエハー
寸法d(Φmm)
90
寸法d1(mm)
90
寸法R(mm)
43
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
CAC406 グラスファイバー入(バイパス弁)
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(パッキン)
非石綿
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材