※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693415
品番
(F)20SWZ-100A
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S+NBRシート
用途
湿式配管
付属品
配管用ボルトナット
形状
その他
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
169
最高使用圧力(MPa)
2.8
寸法D(mm)
162
寸法E(mm)
33
寸法C(mm)
185
寸法D1(mm)
70
接続
ウエハー
寸法d(Φmm)
116
寸法d1(mm)
115
寸法R(mm)
55
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
CAC406 グラスファイバー入(バイパス弁)
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(パッキン)
非石綿
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材