※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)20SWZ-150A 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ) 37693424 (F)20SWZ-150A 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ) 37693424

20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37693424 品番 (F)20SWZ-150A
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

消防認定品

呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力20K 材質(本体)FCD-S+NBRシート 用途湿式配管 付属品配管用ボルトナット 形状その他 質量(kg)14 寸法L(mm)95 寸法H(mm)216 最高使用圧力(MPa)2.8 寸法D(mm)235 寸法E(mm)50 寸法C(mm)260 寸法D1(mm)80 接続ウエハー 寸法d(Φmm)169 寸法d1(mm)167 寸法R(mm)78 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)CAC406 グラスファイバー入(バイパス弁) 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(パッキン)非石綿 クラス20K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする