呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
呼び圧力10K
接続方式ウエハー
ハンドル形状ギヤー式
用途湿式配管
質量(kg)3.1
材質(本体)FCD450-10
寸法L(mm)46
寸法H(mm)202
寸法L1(mm)122
最高使用圧力(MPa)1.4
寸法F(mm)28
寸法D(mm)104
寸法C(mm)5K:130 10K:140
寸法D1(mm)80
材質(シート)NBR
寸法d(Φmm)65
寸法H1(mm)155
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)POM・グラスファイバー入PTFE
ギアユニット型式NO.0
バルブ種類バタフライバルブ