10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37693467 品番 (F)G-10DJU-150A
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

消防認定品

呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 接続方式ウエハー ハンドル形状ギヤー式 用途湿式配管 質量(kg)8.1 材質(本体)FCD450-10 寸法L(mm)56 寸法H(mm)286 寸法L1(mm)150 最高使用圧力(MPa)1.4 寸法F(mm)40 寸法D(mm)206 寸法C(mm)5K:230 10K:240 寸法D1(mm)110 材質(シート)NBR 寸法d(Φmm)150 寸法H1(mm)223 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)POM・グラスファイバー入PTFE ギアユニット型式NO.1 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする