※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)G-16DJU-65A 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37693476 (F)G-16DJU-65A 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37693476

10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37693476 品番 (F)G-16DJU-65A
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

消防認定品

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力16K 接続方式ウエハー ハンドル形状ギヤー式 用途湿式配管 質量(kg)3.1 材質(本体)FCD450-10 寸法L(mm)46 寸法H(mm)202 寸法L1(mm)122 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法F(mm)28 寸法D(mm)104 寸法E(mm)29 寸法C(mm)140 寸法D1(mm)80 材質(シート)NBR 寸法d(Φmm)65 寸法H1(mm)155 寸法H2(mm)75 寸法H3(mm)19 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス16K 材質(ステムベアリング)POM・グラスファイバー入PTFE ギアユニット型式NO.0 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする