※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693494
品番
(F)G-16DJU-100A
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
16K
接続方式
ウエハー
ハンドル形状
ギヤー式
用途
湿式配管
質量(kg)
4.6
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
246
寸法L1(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
1.6
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
146
寸法E(mm)
36
寸法C(mm)
185
寸法D1(mm)
110
材質(シート)
NBR
寸法d(Φmm)
100
寸法H1(mm)
183
寸法H2(mm)
101
寸法H3(mm)
24
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
クラス
16K
材質(ステムベアリング)
POM・グラスファイバー入PTFE
ギアユニット型式
NO.1
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材