呼び径(A)40
呼び径(B)1.5
電圧(V)AC100
形状横形3方向
型式EA100-2
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20〜50
周波数(Hz)50/60
寸法L(mm)90.5
寸法H(mm)135.5
電源(V)AC100
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧)
アクチュエータの種類EA型
寸法L1(mm)54
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水/油/空気)、0.49(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
最大出力トルク(N・m)9.8
方式フローティング/三方二面シート/Lポート
寸法S(mm)5.5
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)316SS
寸法d(Φmm)23
機能90°正逆回転
使用流体水、油、空気
寸法d2(mm)Rc11/2
寸法H1(mm)52.5
最大消費電力(W)10
材質(ハウジング)A351 Gr.CF8M/SCS14A
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
寸法H2(mm)-
寸法E1(mm)54.5
寸法E2(mm)30
最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)
寸法W1(mm)59
寸法W2(mm)31.5
寸法H3(mm)82
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)316SS
材質(ステム)316SS+Crめっき
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
材質(ボディ)A351 Gr.CF8M/SCS14A
寸法S1(mm)53
定格時間連続
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)
定格電流(mA)100
取付姿勢垂直〜水平
塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
過負荷保護装置インピーダンスプロテクト
電源コード種類(mm2×芯数×mm)0.5×5×700
開閉時間 90°(50/60Hz)約15秒/約13秒
マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/2(抵抗負荷)
防水仕様IEC529 IP56相当
クラス10K
材質(ボディシート)カーボンファイバー入PTFE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)AC1500