EA200-UTNE-25A 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ) 37693756

 

EA200-UTNE-25A 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ) 37693756
EA200-UTNE-25A 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ) 37693756

小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
電源(V)AC200
電圧(V)AC200
内容量1個注文コード37693756品番EA200-UTNE-25A
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
呼び径(A)25呼び径(B)1電圧(V)AC200形状横形3方向型式EA200-1.5材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50/60寸法L(mm)74寸法H(mm)114電源(V)AC200スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧)アクチュエータの種類EA型寸法L1(mm)39.5最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水/油/空気)、0.49(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと最大出力トルク(N・m)3.9方式フローティング/三方二面シート/Lポート寸法D(mm)60接続方式ねじ込み形材質(ボール)316SS寸法d(Φmm)15機能90°正逆回転使用流体水、油、空気寸法d2(mm)Rc1寸法H1(mm)38最大消費電力(W)10材質(ハウジング)A351 Gr.CF8M/SCS14A潤滑方式グリース寸法h(mm)4絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)寸法H2(mm)70最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)寸法H3(mm)5材質(Oリング)FKM材質(ジスク)316SS材質(ステム)316SS+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE材質(ボディ)A351 Gr.CF8M/SCS14A寸法S1(mm)38定格時間連続絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)定格電流(mA)50取付姿勢垂直~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン過負荷保護装置インピーダンスプロテクト電源コード種類(mm2×芯数×mm)0.3×5×700開閉時間 90°(50/60Hz)約12秒/約10秒マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2(抵抗負荷)、AC250V/0.6(抵抗負荷)防水仕様IEC529 IP56相当クラス10K材質(ボディシート)カーボンファイバー入PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37693695
2024-04-15
用途: 洗浄用の水の切り替えに使用
サトーサービスサービス業

動作はとても良好で、リミッターが付いているので締めすぎがない。
ただ、残念なのは価格が・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする