EA200-UTNE-40A 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ) 37693774 EA200-UTNE-40A 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ) 37693774

小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37693774 品番 EA200-UTNE-40A
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1.5 電圧(V)AC200 形状横形3方向 型式EA200-2 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20〜50 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)90.5 寸法H(mm)135.5 電源(V)AC200 スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧) アクチュエータの種類EA型 寸法L1(mm)54 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水/油/空気)、0.49(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 最大出力トルク(N・m)9.8 方式フローティング/三方二面シート/Lポート 寸法S(mm)5.5 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)316SS 寸法d(Φmm)23 機能90°正逆回転 使用流体水、油、空気 寸法d2(mm)Rc11/2 寸法H1(mm)52.5 最大消費電力(W)10 材質(ハウジング)A351 Gr.CF8M/SCS14A 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 寸法H2(mm)- 寸法E1(mm)54.5 寸法E2(mm)30 最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気) 寸法W1(mm)59 寸法W2(mm)31.5 寸法H3(mm)82 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)316SS 材質(ステム)316SS+Crめっき 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE 材質(ボディ)A351 Gr.CF8M/SCS14A 寸法S1(mm)53 定格時間連続 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間) 定格電流(mA)50 取付姿勢垂直〜水平 塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 過負荷保護装置インピーダンスプロテクト 電源コード種類(mm2×芯数×mm)0.5×5×700 開閉時間 90°(50/60Hz)約15秒/約13秒 マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/2(抵抗負荷) 防水仕様IEC529 IP56相当 クラス10K 材質(ボディシート)カーボンファイバー入PTFE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間)AC1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37693695
2024-04-15
用途:
洗浄用の水の切り替えに使用
サトーサービス 様 (サービス業)

動作はとても良好で、リミッターが付いているので締めすぎがない。
ただ、残念なのは価格が・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする