※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694151
品番
EXS100-10XJME-40A
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
型式
EXS100-2
質量(kg)
5.8
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10〜50、連続使用:0〜100
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
309
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20〜120℃)
寸法D(mm)
80
定格電流(A)
0.65
寸法E(mm)
98
寸法C(mm)
5K:95 10K:105
接続方式
ウエハー
モーター
出力:16W/消費電力:65W/保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)/回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉/負荷時間率:30%ED以下(室温20℃)
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
40
寸法H1(mm)
128
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法H2(mm)
40
寸法E1(mm)
206.5
寸法E2(mm)
54
寸法W1(mm)
131
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
寸法H3(mm)
107.5
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
開閉時間 90°(50/60Hz)
約25秒/約21秒
クラス
5K/10K
定格トルク(N・m)
49
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
電線管接続口
G1/2×2口
駆動部サイズ
2型
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材