モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694185
品番
EXS100-10XJME-80A
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
型式
EXS100-2
質量(kg)
6.7
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10〜50、連続使用:0〜100
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
330
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20〜120℃)
寸法D(mm)
129
定格電流(A)
0.65
寸法E(mm)
98
寸法C(mm)
5K:145 10K:150
接続方式
ウエハー
モーター
出力:16W/消費電力:65W/保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)/回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉/負荷時間率:30%ED以下(室温20℃)
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
80
寸法H1(mm)
149
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法H2(mm)
83
寸法E1(mm)
206.5
寸法E2(mm)
54
寸法W1(mm)
131
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
寸法H3(mm)
107.5
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
開閉時間 90°(50/60Hz)
約25秒/約21秒
クラス
5K/10K
定格トルク(N・m)
49
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
電線管接続口
G1/2×2口
駆動部サイズ
2型
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
バルブ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ
ヨシタケ
税込
¥
27,478
〜
¥
24,980
〜
底付き型テンポラリー 20メッシュ
スリーエム工業
税込
¥
23,078
〜
¥
20,980
〜
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)
ヨシタケ
税込
¥
142,780
〜
¥
129,800
〜
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ
税込
¥
6,488
〜
¥
5,898
〜
ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ)
フジキン
税込
¥
6,598
¥
5,998
バスケットへ
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(ミリ)
フジキン
税込
¥
5,388
〜
¥
4,898
〜
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
5,388
¥
4,898
バスケットへ
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み
フジキン
税込
¥
9,788
¥
8,898
バスケットへ
ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE
フジキン
税込
¥
103,378
¥
93,980
バスケットへ
ダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス)
フジキン
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
27,478
¥
24,980
バスケットへ
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ)
フジキン
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
フジキン
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル
フジキン
税込
¥
18,678
¥
16,980
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ
フジキン
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
ニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
18,678
¥
16,980
バスケットへ
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
ニードルバルブ_3.92MPa_超微量調整 SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン
税込
¥
30,778
¥
27,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
バルブ
電磁弁・電動弁
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バルブ」にはこんなカテゴリがあります
ボールバルブ
小型ボールバルブ
グローブバルブ
ゲートバルブ
バタフライバルブ
ニードルバルブ
チェックバルブ(逆止弁)
ストレーナー
ダイヤフラムバルブ
電磁弁・電動弁
各種用途バルブ
サイトグラス
サイレンサ
減圧弁
安全弁
スチームトラップ
空気抜弁
ドレンセパレーター
バルブ関連部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品