※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXS200-10XJSME-100A 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ) 37694395 EXS200-10XJSME-100A 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ) 37694395

10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37694395 品番 EXS200-10XJSME-100A
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 型式EXS200-2 質量(kg)7.1 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10〜50、連続使用:0〜100 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)52 寸法H(mm)304 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20〜120℃) 寸法D(mm)149 定格電流(A)0.35 寸法E(mm)98 寸法C(mm)5K:165 10K:175 接続方式ウエハー モーター出力:16W/消費電力:65W/保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)/回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉/負荷時間率:30%ED以下(室温20℃) 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)100 寸法H1(mm)123 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法H2(mm)94 寸法E1(mm)206.5 寸法E2(mm)54 寸法W1(mm)131 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 寸法H3(mm)107.5 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 開閉時間 90°(50/60Hz)約25秒/約21秒 クラス5K/10K 定格トルク(N・m)49 スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 駆動部サイズ2型 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする