※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694632
品番
N2-B-1-6A
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
形状
アングル
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
19
呼び径
1/4-3/8PT
寸法H(mm)
52.5
最高使用圧力(MPa)
2.75(80℃以下の水、油、ガス)
寸法S(mm)
18
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
43
寸法d(Φmm)
5.5
使用流体
水、油、ガス
寸法d2(mm)
Rc1/8
ハンドル回転回数
5.9
最高使用温度(℃)
80
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
ナイロン
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
リフト量(mm)
5.9
クラス
20K
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材