呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
形状アングル
材質(本体)C3771BE
寸法L(mm)19
呼び径1/2-1/2PT
寸法H(mm)52.5
最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)
寸法S(mm)18
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)43
寸法d(Φmm)5.5
使用流体水、油、ガス
寸法d2(mm)Rc1/4
ハンドル回転回数5.9
最高使用温度(℃)80
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)ナイロン
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
リフト量(mm)5.9
クラス20K
バルブ種類ニードルバルブ