※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N2-B-3-10A 20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ) 37694657 N2-B-3-10A 20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ) 37694657

20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37694657 品番 N2-B-3-10A
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状アングル 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)23.5 呼び径8-1/4PT 寸法H(mm)61.5 最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス) 寸法S(mm)22 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)50 寸法d(Φmm)7.5 使用流体水、油、ガス 寸法d2(mm)Rc3/8 ハンドル回転回数7.3 最高使用温度(℃)80 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)ナイロン 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC リフト量(mm)7.3 クラス20K バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする